Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7552 2.2 GHz 48 Kerne 96 Threads 192 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7552 2.2 GHz 48 Kerne 96 Threads 192 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
AMD EPYC 7552 2.2 GHz 48 Kerne 96 Threads 192 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM
Artikel-Nr.:
     7405B-997466500
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

AMD EPYC 7552 2.2 GHz 48 Kerne 96 Threads 192 MB Cache-Speicher Socket SP3 OEM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: AMD EPYC 7552 / 2,2 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: AMD EPYC 7552 Anz. der Kerne: 48 Kerne / 96 Threads Cache-Speicher: 192 MB Geeignete Sockel: Socket SP3 Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,2 GHz Max. Turbo-Taktfrequenz: 3,3 GHz Funktionen: AMD Infinity Architecture

AMD EPYC 7552 2.2 GHz 48 Kerne 96 Threads 192 MB Cache–Speicher Socket SP3 OEM

Produktbeschreibung:

AMD EPYC™ 7552. Prozessorfamilie: AMD EPYC™, Prozessorsockel: Socket SP3,
Komponente für: Server/Arbeitsstation. Speicherkanäle: Octa–channel,
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4–SDRAM,
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: 3200 MHz

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorfamilie
AMD EPYC™
Processor base frequency
2,2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
48
Prozessorsockel
Socket SP3
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor Lithografie
7 nm
Box
Nein
Kühler enthalten
Nein
Prozessor
7552
Prozessor–Threads
96
Prozessorbetriebsmodi
32–bit
Prozessor–Cache
192 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Prozessor Boost–Frequenz
3,3 GHz
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Nein
Separater Grafikadapter
Nein
On–Board Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
Speicher
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4–SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Speicherkanäle
Octa–channel
Speicherbandbreite (max.)
204,8 GB/s
Merkmale
Maximale Anzahl der PCI–Express–Lanes
128
PCI–Express–Slots–Version
4.0

Weitere Suchbegriffe: CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.524,96*
€ 2.660,13*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.621,99*
€ 2.768,89*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 2.776,09*
€ 2.924,51*
Frei Haus
ab € 2.814,37*
€ 2.951,01*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.040,32*
€ 3.184,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,51*
€ 3.480,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.911,41*
€ 3.464,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,60*
€ 3.387,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.808,23*
€ 3.341,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.776,09*
€ 3.303,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.