Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 64-CORE 7662 3.3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7662 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7662 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961413
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
SKT SP3 256MB CACHE 225W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
64
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 2.718,53*
€ 2.858,28*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 2.963,11*
€ 3.102,38*
Frei Haus
ab € 2.981,71*
€ 3.119,42*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.034,00*
€ 3.166,82*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.274,78*
€ 3.426,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.166,82*
€ 3.768,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.147,54*
€ 3.745,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.083,68*
€ 3.669,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.047,87*
€ 3.626,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.034,00*
€ 3.610,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.