Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48X10/100/1000-T POE+ 4XSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x530L-52GPX-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis AT-x530L-52GPX-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CA03554
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X530L-52GPX-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
PORTS Q90122 L3STACKABLE SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 48-port sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.193,10*
€ 3.424,54*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.262,53*
€ 3.516,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.294,34*
€ 3.535,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4.225,40*
€ 4.505,22*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.535,29*
€ 4.207,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.511,56*
€ 4.178,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,78*
€ 4.044,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.335,47*
€ 3.969,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.294,34*
€ 3.920,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.