Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADV LAYER 3 SWITCH QSFP+/QSFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-x950-28XTQm-B01 Managed L3+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau
Allied Telesis AT-x950-28XTQm-B01 Managed L3+ 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-CA04309
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X950-28XTQM-B01
EAN/GTIN:
     0767035215723
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
EXP/DUAL PSU BAYS 1Y NCP SUPP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
96000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, business-switch layer 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13.670,03*
€ 13.928,28*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.513,78*
€ 15.769,65*
Lager 128
Frei Haus
ab € 15.607,94*
€ 15.863,65*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.863,65*
€ 18.877,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.814,58*
€ 18.819,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.643,96*
€ 18.616,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.607,94*
€ 18.573,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.