Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BACK-UPS 850VA 230V USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 1
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 2
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 3
APC Back-UPS 850VA, 230V, USB Type-C and A charging ports Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     128-CA04732
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE850G2-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
TYPE-C AND A CHARGING PORTS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
0.85 kVA
Ausgangsleistung:
520 W
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Standby (Offline)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,45*
ab € 100,16*
€ 121,20*
€ 4,70*
ab € 101,10*
€ 122,38*
2 Tage
101
€ 3,51*
ab € 103,55*
€ 122,91*
3 Tage
11
€ 8,00*
ab € 103,68*
€ 124,33*
Lager 128
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 130,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE650G2-GR
ab € 83,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.