Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA06251 Herst.-Nr.: 94ACC0246 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| BLACK COLOR NO POWER SUPPLY/CORD Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | ACCS | Akkus/Batterien enthalten: | Nein | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien: | 4 | Energiequelle: | Gleichstrom | Geeignet für: | Batterie für tragbare Computer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,09* | € 135,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 120,26* | € 149,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 120,55* | € 149,86* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 214,73* | € 245,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,24* | € 259,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|