Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-H1688X-W1250-32G 16BAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
QNAP TVS-h1688X NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz W-1250
Artikel-Nr.:
     128-CA25125
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H1688X-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518403
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
3.3 GHZ 6C 32GB DDR4 4 X 2.5GBE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
16
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
6
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon®
Speicherkapazität:
32 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.824,66*
€ 2.854,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.891,75*
€ 2.919,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.031,67*
€ 3.061,71*
€ 1,93*
ab € 3.115,34*
€ 3.142,46*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.296,96*
€ 3.326,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,54*
€ 3.958,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,42*
€ 3.954,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.308,61*
€ 3.937,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.300,33*
€ 3.927,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.296,96*
€ 3.923,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.