Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h1688X-W1250-32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h1688X-W1250-32G
QNAP TVS-h1688X-W1250-32G
Artikel-Nr.:
     832-348023
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-h1688X-W1250-32G
EAN/GTIN:
     4713213518403
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Intel® Xeon® W Desktop QuTS hero NAS, ideal für die High-Speed-Zusammenarbeit im Medienbereich über Thunderbolt™ 3 und 10GbE Virtual Machine-Anwendungen

Das TVS-h1688X mit hoher Kapazität verfügt über einen leistungsstarken Intel® Xeon® W-Prozessor und ermöglicht die Installation von zwei QNAP QXP-T32P Thunderbolt™ 3 PCIe-Erweiterungskarten (separat erhältlich), um vier Thunderbolt™ 3-Ports zu bieten. Damit eignet er sich perfekt für mit Thunderbolt™ ausgestattete Mac® und Windows®-Benutzer für eine schnelle Zusammenarbeit im Medienbereich. Die integrierte 10GbE- und 2,5GbE-Konnektivität unterstützt Portbündelung und Failover, um geschäftliche Anwendungen mit hohen Ansprüchen an Bandbreite und Zuverlässigkeit noch besser zu erfüllen. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero unterstützt das TVS-h1688X Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu grenzenlose Snapshots, Echtzeit-SnapSync und Lese-/Schreib-Cache-Technologien und hilft Ihrem Unternehmen dabei, eine zuverlässige Service-Level-Agreement-Leistung zu erzielen, von kreativen Workflows über Dateiserver und Virtualisierungsserver, bis hin zu effizienten Anwendungen für Dateisicherung und Wiederherstellung.

Sechs Kerne bis zu 4,7 GHz und mit bis zu 128 GB DDR4 ECC-Arbeitsspeicher
Intel® Xeon® W-Prozessoren sind für eine Vielzahl von kreativen Profis konzipiert. Das TVS-h1688X verfügt über eine enorme Rechenleistung zur Steigerung der Leistung virtueller Maschinen und wird von einem Intel® Xeon® W-1250 6-Core/12-Thread 3,3 GHz-Prozessor (Turbo bis zu 4,7 GHz) betrieben. Die integrierte Intel® AES-NI-Verschlüsselungsengine steigert die Verschlüsselungsleistung bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit der NAS-Daten. Mit Dual-Channel-Modulen und 4 Long-DIMM-Steckplätzen kann der DDR4 ECC-Arbeitsspeicher des TVS-h1688X für speicherintensive und komplexe Multitasking-Arbeitslasten auf bis zu 128 GB aufgerüstet werden.

Optimieren Sie Videobearbeitung und 4K-Arbeitsabläufe mit Thunderbolt™ 3-Konnektivität
Sie können zwei QXP-T32P Thunderbolt™ 3-Erweiterungskarten (separat erhältlich) in den PCIe Gen 3 x4-Steckplätzen des TVS-h1688X installieren und sie in ein Thunderbolt™ 3 NAS mit Quad-Port Thunderbolt™ 3-Konnektivität umwandeln. Bis zu vier mit Thunderbolt™ ausgestattete Workstations können an das TVS-h1688X angeschlossen werden, um eine größere Effizienz im Teamwork bei 4K-Arbeitsabläufen, Dateispeicherung, Sicherung und Freigabe zu erreichen. Für die maximale Leistung und die beste Speicherzuweisung für Ihr NAS wird eine SLC/MLC SSD RAID 5-Konfiguration empfohlen.

Dual 10GbE-Konnektivität optimiert Highspeed Datenübertragung
Das TVS-h1688X wird mit einer vorinstallierten Dual-Port 10GBASE-T Netzwerkkarte (unterstützt 10GbE/1GbE) geliefert, welche Failover und bis zu 20Gb/s Bandbreite bei Portbündelung unterstützt, um bandbreitenintensive Rechenzentrums- und Virtualisierungsanwendungen, sowie Sicherungen und Wiederherstellungen mit hoher Geschwindigkeit zu verbessern. Das TVS-h1688X ist auch ideal mit den managed und unmanaged 10GbE-Switches von QNAP abgestimmt, um schnelle, sichere und skalierbare Netzwerkumgebungen zu bilden, ohne das Budget zu überschreiten.

Direkte 4K HDMI Ausgabe
Das TVS-h1688X ist mit Intel® UHD Graphics P630 ausgestattet, die Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung unterstützt. Der HDMI-Ausgang unterstützt bis zu 4K (4096 x 2160) @30Hz, wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/Bearbeitung, Industriedesign und Fotografie profitieren, die auf hohe Bildauflösung und realistische Farben sowie intensive Speicherung, Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind. Wenn Sie das TVS-h1688X an ein HDMI-Display anschließen, können Sie mit der QNAP RM-IR004-Fernbedienung (separat erhältlich) auf dem NAS gespeicherte Multimediainhalte direkt ansehen.

SSD-Caching so einstellen, dass IOPS mit M.2 NVMe SSD beschleunigt werden
Das TVS-h1688X wird mit vier 2,5 Zoll SATA-Laufwerksschächten mit 6Gb/s für SSDs und zwei M.2 NVMe Gen 3 x4 SSD-Steckplätzen geliefert, die es Ihnen ermöglichen, das SSD-Caching flexibel zu konfigurieren, um die IOPS-Leistung zu erhöhen, die Latenzzeit des Speichervolumens zu reduzieren und die 2,5GbE/10 GbE-Leistung zu optimieren. Dies eignet sich besonders gut für Datenbanken und Anwendungen für virtuelle Maschinen. Mit dedizierten SSD-Schächten/Steckplätzen können Sie mit dem TVS-h1688X alle 3,5-Zoll-Laufwerksschächte für Festplatten mit hoher Kapazität reservieren und so sowohl maximale Speicherkapazität als auch Leistung sicherstellen.

Das ZFS-basierte QuTS hero Betriebssystem verbessert die NAS-Leistung und Datenintegrität
QuTS hero kombiniert das App-basierte QTS mit dem 128-Bit ZFS-Dateisystem und bietet flexible Speicherverwaltung, umfassenden Datenschutz, und optimierte Leistung, um die Komplexität und Leistungsanforderungen der modernen IT zu bewältigen. Von der Speicherverwaltung, Virtualisierung, bis hin zu kollaborativen Medien-Workflows optimiert QuTS hero Ihre unternehmenskritischen Aufgaben.

Datenintegrität ist der Schlüssel
Die Selbstheilungsfunktionen von QuTS hero gewährleisten Datenintegrität und Zuverlässigkeit. Write Once, Read Many (WORM) wird ebenfalls unterstützt.

Datenreduktion verbessert die Speichereffizienz und Leistung
Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung und -verdichtung reduzieren die Dateigröße, um Speicherkapazität zu erhalten und die Leistung zu optimieren.

Mehrstufige Cache-Technologie
Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), SSD-Lesecache der zweiten Ebene (L2 ARC) und das ZFS-Intent-Log (ZIL) für synchrone Transaktionen mit Stromausfallschutz werden gleichzeitig unterstützt, um die Leistung und Sicherheit zu erhöhen.

RAID Z bietet einen zuverlässigen Datenschutz
Mehrere RAID-Level ermöglichen eine flexible Kapazitätsauslastung. RAID Triple Parity und Triple Mirror bieten ein höheres Maß an Datenschutz.

QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) verbessert die Datensicherheit
Die SSD-Lebensdauer auf RAID-Ebene wird automatisch und regelmäßig erkannt, um einen gleichzeitigen SSD-Ausfall zu verhindern und Ihre Datensicherheit und Systemzuverlässigkeit zu verbessern.

App Center-Ökosystem erweitert die NAS-Funktionalität
Apps für Backup/Sync, virtuelle Maschinen/Container, Inhaltsverwaltung, Produktivität und weitere Funktionen können verwendet werden, um das Anwendungspotenzial des TVS-h1688X zu erweitern.

Inline-Datendeduplizierung, -komprimierung und -verdichtung führt zu großer Datenspeichereffizienz
QuTS hero unterstützt fortschrittliche blockbasierte Technologien zur Datenreduzierung (einschließlich Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung), um die Dateigrößen zu reduzieren, Speicherkapazität zu sparen und die Leistung zu optimieren. Wenn zum Beispiel 20 virtuelle Maschinen auf einem NAS unter Verwendung derselben Vorlage repliziert werden, kann der Speicherplatzbedarf für alle 20 virtuellen Maschinen um bis zu 95 % reduziert werden. Unabhängig davon, ob es sich um einen Primär- oder einen Sicherungsspeicher handelt, optimiert das TVS-h1688X die Speichernutzung, um einen zuverlässigen Speicher-Eckpfeiler im Big Data-Zeitalter zu bieten.

Echtzeit-SnapSync sorgt für minimales RPO mit Notfallwiederherstellung in Echtzeit
Echtzeit-SnapSync stellt sicher, dass sowohl das primäre als auch das sekundäre NAS identische Daten beibehalten. Wenn Daten in die Quelle geschrieben werden, werden sie sofort in das Ziel geschrieben. Wenn das primäre NAS offline geht, kann das IT-Personal einfach die Berechtigungseinstellungen des sekundären NAS anpassen, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. SnapSync bietet die stärkste Unterstützung für ununterbrochene Geschäftsabläufe und hilft Anwendern, das Risiko von Datenverlusten zu reduzieren.

Snapshots vervielfachen den Backup-Schutz
Mit nahezu grenzenlosen, sofortigen Snapshots brauchen Sie sich keine Sorgen mehr zu machen. Durch die Copy-on-Write-Technologie wird die Erstellung von Snapshots nahezu augenblicklich durchgeführt, ohne dass das laufende Schreiben der Daten beeinträchtigt wird. Snapshot Replica repliziert Snapshot-Dateien auf das Backup-NAS und vereinfacht so die Datensicherung mit Versionskontrolle.

HBS vereinfacht 3-2-1 Sicherungspläne
HBS zentralisiert Sicherung, Wiederherstellung und Synchronisation für die einfache Übertragung von Daten vom TVS-h1688X auf ein anderes QNAP NAS, einen Remote-Server oder Speicherplatz in der Cloud. HBS unterstützt die QuDedup-Technologie, die redundante Daten an der Quelle eliminiert und die Sicherung mehrerer Versionen beschleunigt.

All-in-One Hosting-Lösung für virtuelle Maschinen und Container
Sie können sich auf die Virtualization Station und die Container Station für eine umfassende Virtualisierungsunterstützung verlassen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX® und Android™-Maschinen aus und greifen Sie über Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können virtualisierte Serveranwendungen auf einem einzigen NAS ausführen, ohne dass zusätzliche physische Server erforderlich sind.

Container Station
Machen Sie sich mit den Virtualisierungstechnologien LXC und Docker® vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren und exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Lizenzfreies VMware® und Hyper-V-Sicherungsgerät
Mit Hyper Data Protector wird das TVS-h1688X zu einem agentenlosen Sicherungswerkzeug für unbegrenzte VMware® vSphere und Microsoft® Hyper-V VM-Sicherung. Hyper Data Protector bietet inkrementelle Sicherung, globale Deduplizierung, Sicherungsplanung und Wiederherstellungskomprimierung. Hyper Data Protector sichert auch gleichzeitig mehrere VMs, so dass Sie einen kostengünstigen und zuverlässigen Notfallwiederherstellungsplan erhalten, der den 24/7 Betrieb Ihrer Dienste gewährleistet.

Verlagerung von Geschäftsdaten in die Cloud und latenzarmer Zugriff auf Cloud-basierte Daten
Das TVS-h1688X integriert das NAS perfekt in gängige Cloud-Dienste. Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit latenzarmem Zugriff nutzen. Dies ist eine große Hilfe bei der Realisierung günstiger, flexibler und sicherer hybrider Cloud-Anwendungen.

HybridMount dateibasiertes Cloud-Gateway
Erweitern Sie die Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QuTS hero Apps können Sie Ihre Cloud- oder Multimediadateien verwalten und bearbeiten. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD-Cloud blockbasiertes Cloud-Gateway
VJBOD Cloud unterstützt eine optimierte NAS-Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher. Die blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und überträgt nur blockbasierte Volumen- oder LUN-Änderungen (wie Hinzufügen, Ändern oder Löschen). Dies ist ideal für Anwendungen auf Unternehmensebene mit großen Anforderungen an die Dateiübertragung, wie z.B. Datenbanken, VM-Volumen und Videos.

Abonnieren Sie die QVR Elite-Überwachungslösung für 24/7 Sicherheit
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TVS-h1688X einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS aufzubauen. Mit der QVR Pro Client-Software, die auf Ihren Windows®/Mac® oder Mobilgeräten installiert ist, wird die vollständige Kontrolle über überwachte Bereiche bequemer und einfacher.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
SAN-Geräte (Common Fibre Channel Storage Area Networks) sind häufig teuer. Durch die Installation einer QNAP Dual-Port 16Gb/32Gb Fibre Channel-Erweiterungskarte im TVS-h1688X haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Mehr Produktivitätsanwendungen
Boxafe
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das TVS-h1688X.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal zur Überprüfung von Schwachstellen und zum Empfang von Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit des NAS. Er integriert auch Antiviren- und Anti-Malware Scan-Software.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.
Weitere Informationen:
weight:
15.940 kg
height:
0.465 m
width:
0.435 m
depth:
0.480 m
Weitere Suchbegriffe: storage server, NAS-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.825,65*
€ 2.844,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.892,24*
€ 2.910,05*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.033,66*
€ 3.051,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.112,50*
€ 3.131,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 3.267,03*
€ 3.287,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.131,80*
€ 3.726,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.128,24*
€ 3.722,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.117,56*
€ 3.709,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.113,99*
€ 3.705,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,50*
€ 3.703,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.