Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME431 43IN LED LFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Artikel-Nr.:
     128-CA65151
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005048
EAN/GTIN:
     5028695119390
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
UHD 400CD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
IPS
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 1,00*
ab € 416,57*
€ 464,92*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 430,07*
€ 479,19*
Frei Haus
ab € 476,17*
€ 531,81*
Lager 128
Frei Haus
ab € 671,64*
€ 738,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,44*
€ 777,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,14*
€ 878,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,00*
€ 868,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,74*
€ 864,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,07*
€ 846,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,64*
€ 799,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.