Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC Display MultiSync ME431 - 109 cm (43") Diagonalklasse ME Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) (60005048)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Sharp/NEC Digital Signage Display MultiSync ME431, 43", 4K, 18/7, 400cd/m2, SDM Slot
Artikel-Nr.:
     2753I-6929813
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005048
EAN/GTIN:
     5028695119390
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display

Übersicht

Kurzinfo  NEC MultiSync ME431 - 109 cm (43") Diagonalklasse ME Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz, Pantone 426M
Gruppe  Fernsehgeräte und Flachbildschirme
Hersteller  Sharp NEC Display Solutions
Hersteller Art. Nr.  60005048
Modell  MultiSync ME431
EAN/UPC  5028695119390

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NEC MultiSync ME431 ME Series - 109 cm (43") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K
Produktbeschreibung  NEC MultiSync ME431 ME Series - 109 cm (43") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp  LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse  109 cm (43")
Kommerzielle Verwendung  Ja - Digital Signage
Farbe  Schwarz, Pantone 426M
Auflösung  3840 x 2160
Anzeigeformat  4K UHD (2160p)
Framerate undamp; Enhancement-Technologie  60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle  HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  2 Anschlüsse
Konnektivität  LAN
PC-Schnittstelle  HDMI, DisplayPort
Technologie  IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung - Direct LED Local Dimming
LCD Hintergrundlicht-Technologie  Direct LED Local Dimming
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
TV-Tuner  Kein Tuner
Profi-Funktionen  SNMP- Unterstützung
Bildverbesserungen  DICOM Simuliertes Gamma
Lautsprechersystem  2 Lautsprecher
USB  Ja
Mitgeliefertes Zubehör  Fernbedienung, Batterien
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse  Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb  80 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  76.5 W
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  97.3 cm x 6.26 cm x 56.12 cm
Gewicht  13.9 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse  Klasse G
Energieklasse (HDR)  Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb  80 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  76.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  76.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)  64.3 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse  109 cm (43")
Kommerzielle Verwendung  Ja - Digital Signage
Serie  ME Series
TV-Tuner  Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden  Nein
Sensoren  Temperatursensor
Videoschnittstelle  HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle  HDMI, DisplayPort
Modi  Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen  DICOM Simuliertes Gamma
Breite  97.3 cm
Tiefe  6.26 cm
Höhe  56.12 cm
Gewicht  13.9 kg
Farbe  Schwarz, Pantone 426M
  
Bildschirm  
LCD-Technologie  IPS
Auflösung  3840 x 2160
Anzeigeformat  4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes  16:9
Framerate undamp; Enhancement-Technologie  60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie  LED-Hintergrundbeleuchtung - Local Dimming
LCD Hintergrundlicht-Technologie  Direct LED - Local Dimming
Beschichtung  Haze 1 %
Kontrastverhältnis  8000:1
Helligkeit  400 cd/m²
Blickwinkel  178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)  178 Grad
Reaktionszeit  8 ms
Profi-Funktionen  SNMP- Unterstützung
Betriebsstunden/-tage  18 / 7
Funktionen  Automatische Alarm-E-Mails, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, Crestron Roomview support, ASCII Control Commands, Notfallbenachrichtigung, CEC Support, kompatibel mit Raspberry Pi Compute Module 4, zeitgesteuerter Timer
  
Ständer undamp; Halterungen  
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität  Ja
  
Video-Funktionen  
Digitale Video-Auflösung  1366 x 768, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1650 x 1050, 1900 x 1200
  
Medien-Player  
Videoformate  MPEG-4, TS, H.264, H.263, HEVC, MPG, H.265
Audioformate  MP3, WMA, AAC, LPCM, WMA Pro
Bildformate  JPG
USB-Port  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
  
Fernbedienung  
Typ  Fernbedienung
  
Audiosystem  
Lautsprechersystem  2 Lautsprecher
Lautsprecher  2 - 10 Watt
  
Netzwerk undamp; Internet-Multimedia  
Konnektivität  LAN
LAN-Protokoll  Fast Ethernet
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  DisplayPort-Eingang
2 x HDMI-Eingang
Fernsteuerung
Audio-Ausgabe
RS-232C-Eingang
LAN
USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Batterien
Enthaltene Kabel  HDMI-Kabel
Kennzeichnung  VESA DPMS, VESA FDMI, IP5X, UL 94-5VB, ISO 9241-307 Class 1, IP2X, HDCP
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Eingangsspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  112 cm
Tiefe (Versand)  20.3 cm
Höhe (Versand)  70 cm
Gewicht (Versand)  19.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,6 kg
Produkttyp:
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse:
Klasse G
Energieklasse (HDR):
Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb:
80 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
76.5 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
76.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet):
64.3 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse:
109 cm (43")
Kommerzielle Verwendung:
Ja - Digital Signage
Serie:
ME Series
TV-Tuner:
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden:
Nein
Sensoren:
Temperatursensor
Videoschnittstelle:
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle:
HDMI, DisplayPort
Modi:
Portraitmodus, Landschaftsmodus
Bildverbesserungen:
DICOM Simuliertes Gamma
Breite:
97.3 cm
Tiefe:
6.26 cm
Höhe:
56.12 cm
Farbe:
Schwarz, Pantone 426M
LCD-Technologie:
IPS
Auflösung:
3840 x 2160
Anzeigeformat:
4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes:
16:9
Framerate undamp; Enhancement-Technologie:
60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie:
LED-Hintergrundbeleuchtung - Local Dimming
Beschichtung:
Haze 1 %
Kontrastverhältnis:
8000:1
Helligkeit:
400 cd/m²
Blickwinkel:
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal):
178 Grad
Reaktionszeit:
8 ms
Profi-Funktionen:
SNMP- Unterstützung
Betriebsstunden/-tage:
18 / 7
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität:
Ja
Videoformate:
MPEG-4, TS, H.264, H.263, HEVC, MPG, H.265
Audioformate:
MP3, WMA, AAC, LPCM, WMA Pro
Bildformate:
JPG
USB-Port:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Typ:
Fernbedienung
Lautsprechersystem:
2 Lautsprecher
Lautsprecher:
2 - 10 Watt
Konnektivität:
LAN
LAN-Protokoll:
Fast Ethernet
Zubehör im Lieferumfang:
Batterien
Enthaltene Kabel:
HDMI-Kabel
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Eingangsspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite (Versand):
112 cm
Tiefe (Versand):
20.3 cm
Höhe (Versand):
70 cm
Gewicht (Versand):
19.6 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Sharp-NEC Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, monitor 43zoll ips, sharp-nec monitore (alle), 4k monitor ips, 60005048, 2160, me431, 3840, multisync, digital, display, signage, 2160p, pantone, 426m, zoll, schwarz, 3840x2160, mediaplayer, diagonalklasse, series, lcddisplay, ledhintergrundbeleuchtung, direct, cd/m², 43in, 400cd, large, format, 43''
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 1,00*
ab € 416,57*
€ 464,92*
6 Tage
99
€ 1,00*
ab € 430,07*
€ 479,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 476,17*
€ 531,81*
Frei Haus
ab € 671,64*
€ 738,14*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 709,44*
€ 777,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,81*
€ 632,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,91*
€ 628,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,11*
€ 614,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,70*
€ 607,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.