Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA242F-WH 23.8IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CA66452
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005246
EAN/GTIN:
     5028695120433
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 1000:1 250CDM2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 300,49*
€ 306,51*
Frei Haus
ab € 318,79*
€ 325,39*
Frei Haus
ab € 335,07*
€ 341,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,51*
€ 364,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,49*
€ 357,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.