Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA242F-BK 23.8IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
NEC MultiSync EA242F LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA66456
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005032
EAN/GTIN:
     5028695120426
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920 X 1080 1000:1 250CDM2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 303,60*
€ 344,20*
3 Tage
2
€ 1,00*
ab € 325,13*
€ 368,24*
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 376,34*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 368,66*
€ 416,07*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.