Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-PORT 2.5G MULTI-GB SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link 8-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 8-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 8-Port 2.5G Desktop Switch
TP-Link 8-Port 2.5G Desktop Switch
Artikel-Nr.:
     128-CA80536
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108-M2
EAN/GTIN:
     6935364052904
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link poe switch 8 port
8X 2.5G RJ45 PORTS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,00*
ab € 75,76*
€ 97,14*
1 Tag
17
€ 2,90*
ab € 76,75*
€ 97,36*
€ 6,78*
ab € 76,76*
€ 97,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 99,06*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.