Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG108-M2 8-Port 2.5 Gigabit Desktop Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-3390
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG108-M2
EAN/GTIN:
     6935364052904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link poe switch 8 port
Als Flaggschiff der 2.5G-Produkte bietet der 8-Port-Desktop-Switch mit 8× 2,5-Gigabit-Ports die höchste Leistung Ihrer Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bietet eine Switching-Kapazität von bis zu 40 Gbit/s. 3-Gang-Verbindungen (100 MB / 1G / 2,5G) mit automatischer Aushandlung erfassen die Verbindungsgeschwindigkeiten und passen sich intelligent an die Kompatibilität und optimale Leistung aller Ihrer Geräte an, einschließlich 2,5 G NAS, 2,5 G PCIe-Adapter, Spielekonsole, VR-Gaming, 2,5 G WiFi 6 AP, 4K-Video, Desktop und mehr.






Highlights
  • 8 × 2,5-Gigabit-Ports bieten die höchste Leistung Ihrer Multi-Gig-Bandbreite und -Geräte und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 40 Gbit/s
  • Geeignet für LAN-Partys, Home Entertainment, kleine und Heimbüros und sofortige Übertragung für Workstations
  • Sofortiges Upgrade auf 2,5 Gbit/s, ohne dass ein Upgrade auf Cat6-Verkabelung erforderlich ist, wodurch die Verkabelungskosten und der Aufwand reduziert werden
  • Das branchenführende lüfterlose Design sorgt für einen geräuscharmen Betrieb, ideal für jedes Haus oder Geschäft
  • Plug and Play ermöglicht eine einfache Bereitstellung
  • Das robuste Metallgehäuse und das Desktop-/ Wandmontage-Design eignen sich gut für verschiedene Umgebungen


Weitere Informationen:
Gewicht:
1335 g
Höhe:
7 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
31.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 8 port, switch, 5port, 8, port
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 75,24*
€ 95,85*
3 Tage
20
€ 6,00*
ab € 75,76*
€ 97,14*
€ 6,78*
ab € 76,76*
€ 97,38*
Frei Haus
ab € 78,08*
€ 99,06*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 99,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.