Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA88854 Herst.-Nr.: STHS18000800 EAN/GTIN: 3660619040902 |
| |
|
| | |
| 2XTHB3 USB3.1 SD CF Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Kapazität: | 18000 GB | Maximale Datenübertragungsrate: | 280 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | Thunderbolt-Technologie: | Ja | USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, thinkpad docking station, docking station, lacie externe festplatte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 537,45* | € 590,88* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 563,95* | € 619,40* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 567,60* | € 622,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 595,04* | € 649,84* | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 597,47* | € 654,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|