Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1107876 Herst.-Nr.: STHS18000800 EAN/GTIN: 3660619040902 |
| |
|
| | |
| LaCie 1-Bay / USB 3.1 / 3.5" / 240MB/s / 1x 20TB HDD Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.1 kg | Scope of use: | Desktop | Disk Capacity: | 18 TB | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplatte, Festplatte extern, externe Festplatten, Array (Festplatten), Festplatten-Array, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, thinkpad docking station, docking station, lacie externe festplatte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 535,61* | € 595,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 548,83* | € 608,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,80* | € 614,61* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,42* | € 618,64* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 588,54* | € 649,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|