Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 ECC RAM 2666 MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM-16GDR4ECT0-RD-2666 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
QNAP RAM-16GDR4ECT0-RD-2666 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CB04341
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM16GDR4ECT0RD2666
EAN/GTIN:
     4713213518960
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
R-DIMM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 275,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,65*
€ 281,54*
€ 6,78*
ab € 263,88*
€ 300,09*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,00*
€ 514,40*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.