Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4ECT0-RD-2666


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4ECT0-RD-2666
Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4ECT0-RD-2666
Artikel-Nr.:
     832-403505
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4ECT0-RD-2666-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.010 m
width:
0.045 m
depth:
0.160 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 263,18*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,38*
€ 269,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 261,02*
€ 287,42*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,18*
€ 494,40*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,62*
€ 341,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,02*
€ 310,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.