Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB SAS 10K SFF BC SED STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CB43440
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P28622-K21
EAN/GTIN:
     0190017509723
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,07*
€ 1.011,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,51*
€ 1.007,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,97*
€ 1.003,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,73*
€ 976,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,02*
€ 913,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.