Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10-PORT POE GIGABIT SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link 10-Port Gigabit Desktop Switch mit 8-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     128-CB91982
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG1210MP
EAN/GTIN:
     6935364052683
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
DESKTOP WITH 8-PORT POE+
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
9
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 88,01*
€ 102,37*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 88,03*
€ 102,39*
3 Tage
20
€ 6,00*
ab € 88,04*
€ 102,40*
€ 6,78*
ab € 89,81*
€ 104,49*
Lager 128
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 106,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.