Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5140 48G 4SFP+ EI SWITCH-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 48G 4SFP+ EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CC11207
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL829A
EAN/GTIN:
     0190017499420
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16384 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.174,69*
€ 4.399,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.185,52*
€ 5.438,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.286,63*
€ 5.541,09*
€ 1,93*
ab € 5.427,68*
€ 5.709,12*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.438,86*
€ 6.472,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.390,61*
€ 6.414,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.252,54*
€ 6.250,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.187,03*
€ 6.172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.185,52*
€ 6.170,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.