Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PD-43Q 42.5IN UHD 3840 X 2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display
AG Neovo 43" 4K Commercial Signage Display
Artikel-Nr.:
     128-CC13600
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     PD43Q011M000
EAN/GTIN:
     4710739596830
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
700 CD/M2
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
42.5 "
Bildschirmtechnologie:
IPS
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
700 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.112,50*
€ 1.213,34*
€ 1,93*
ab € 1.160,90*
€ 1.265,68*
4 Tage
7
€ 1,00*
ab € 1.186,67*
€ 1.286,07*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.319,47*
€ 1.435,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,34*
€ 1.443,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,33*
€ 1.442,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,12*
€ 1.418,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.162,75*
€ 1.383,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,50*
€ 1.323,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.