Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L3 STACKSWITCH 24X10/100/1000-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis GS980MX Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis GS980MX Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-CC13806
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS980MX/28-50
EAN/GTIN:
     0767035213712
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
4XSFP+ PORTS + SINGLE FIXED PSU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: allied sfp switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,88*
€ 1.027,70*
Lager 128
Frei Haus
ab € 974,42*
€ 1.034,12*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.137,49*
€ 1.202,45*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,28*
€ 1.340,17*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,12*
€ 1.230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,21*
€ 1.229,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.021,60*
€ 1.215,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,68*
€ 1.195,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,42*
€ 1.159,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.