Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Hewlett Packard Enterprise FlexNetwork 5140 48G POE+ 2SFP+ 2XGT EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CC43856
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL825A
EAN/GTIN:
     0190017497280
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16384 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 6.407,29*
€ 6.573,40*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 6.538,80*
€ 6.699,46*
Frei Haus
ab € 6.645,78*
€ 6.808,25*
€ 1,93*
ab € 6.742,99*
€ 6.905,98*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 6.796,81*
€ 6.960,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.573,40*
€ 7.822,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.541,33*
€ 7.784,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.453,74*
€ 7.679,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.414,21*
€ 7.632,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.407,29*
€ 7.624,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.