Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5140 24G 2SFP+ 2XGT EI SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE R8J41A#ACC Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
HPE R8J41A#ACC Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
HPE R8J41A#ACC Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
HPE R8J41A#ACC Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
HPE R8J41A#ACC Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     128-CC43858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8J41A
EAN/GTIN:
     0190017527031
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16384 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 3.034,88*
€ 3.068,48*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.033,39*
€ 3.068,49*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.092,74*
€ 3.127,27*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.068,49*
€ 3.651,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.065,17*
€ 3.647,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,18*
€ 3.628,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.040,07*
€ 3.617,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.033,39*
€ 3.609,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.