Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5140 8G 2SFP 2GT EI SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
HPE FlexNetwork 5140 8G 2SFP 2GT Combo EI Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CC43860
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8J42A
EAN/GTIN:
     0190017527048
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
aruba 8port sfp switch
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16384 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.113,84*
€ 1.215,20*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,76*
€ 1.237,99*
€ 1,93*
ab € 1.160,03*
€ 1.262,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.434,94*
€ 1.560,26*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,20*
€ 1.446,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,75*
€ 1.443,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,62*
€ 1.414,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,25*
€ 1.380,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,84*
€ 1.325,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.