Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC86084 Herst.-Nr.: EAP615-WALL EAN/GTIN: 4897098683606 |
| |
|
| | |
| DUAL-BAND Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | WRLS | 2,4 GHz: | Ja | 5 GHz: | Ja | 6 GHz: | Nein | Maximale Datenübertragungsrate: | 1774 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 59,38* | € 61,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 60,58* | € 62,95* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,63* | € 64,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 63,03* | € 65,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,22* | € 65,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|