Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-AP Access Point EAP615-Wall (AX1800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-AP Access Point EAP615-Wall (AX1800)
TP-Link WL-AP Access Point EAP615-Wall (AX1800)
Artikel-Nr.:
     832-402476
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP615-WALL
EAN/GTIN:
     4897098683606
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Überlegenes Wi-Fi 6
Erfüllen Sie die Anforderungen für flüssige Online-Aktivitäten für mehr Geräte zur gleichen Zeit. Die neuesten 802.11ax-Technologien wie 1024 QAM und lange OFDM Symbole ermöglichen es dem EAP, die Gesamtgeschwindigkeit von 1775 Mbit/s zu erreichen.

Leistungsstarke Konnektivität für eine
bessere Benutzererfahrung

Die neuesten Wi-Fi 6-Funktionen und fortschrittliche WLAN-Technologie ermöglichen eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten.

Nahtlose Integration in die Omada SDN-Plattform
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management zu bieten und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen – alles gesteuert über eine einzige Oberfläche.

Mehr als Geschwindigkeit, zählt die Sicherheit
Schützen Sie Ihr Netzwerk und Ihre Daten vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit WPA3-Sicherheitsschutz der Enterprise-Klasse, Portal-Authentifizierung und getrennten Gastnetzwerken.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
Der Gastnetzwerkzugriff bietet Gästen erhöhte Sicherheit. Unterschiedliche SSIDs ermöglichen zudem ein flexibles Zugriffssteuerung.

Gastnetzwerk mit Facebook-WLAN und SMS-Login

Captive Portal (einschließlich SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung helfen, autorisierten Gästen die Nutzung des Netzwerks zu ermöglichen. Steigern Sie Ihr Geschäft mit einem maßgeschneiderten Marketingportal.

WPA3 für sorgenfreie offene öffentliche Netzwerke

Mit fortschrittlicher Unternehmenssicherheit bietet WPA3 eine verbesserte Datensicherheit für zuvor ungesicherte und offene WLAN-Hotspots.

Mühelose Bereitstellung mit PoE
Mit der Unterstützung von 802.3af/802.3at Power over Ethernet müssen keine zusätzlichen Kabel im Gebäude installiert werden. Stecken Sie die vorhandenen Ethernet-Kabel ein und schon kann es losgehen.

Integrierte Gigabit-Switch-Ports
Kabelgebundene Geräte wie VoIP-Telefone können ohne zusätzliche Stromkabel über PoE versorgt werden. Die vier Datenports (1 Uplink + 3 Downlinks) übertragen Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit, sodass Sie mehrere Geräte mit Ihr Gigabit-Netzwerk verbinden können. Einer der Downlink-Ports bietet PoE-Pass-Through ‡ , um eine zusätzlichen Stromversorgung für das verbundene PoE-Gerät überflüssig zu machen.

Schnelle, vereinfachte Installation

Dank des einfach zu montierenden Designs müssen Sie weder Zeit noch Geld aufwenden, um Fachpersonal für die Installation unseres EAP zu verwenden.

Einfache Verwaltung mit der Omada App
Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der kostenlosen Omada-App, um die Einrichtung in wenigen Minuten zu ermöglichen. Mit Omada können Sie Einstellungen konfigurieren, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten, alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.
Weitere Informationen:
weight:
0.340 kg
height:
0.030 m
width:
0.115 m
depth:
0.185 m
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 60,11*
€ 75,41*
2 Tage
38
€ 4,50*
ab € 60,12*
€ 75,42*
3 Tage
248
€ 6,00*
ab € 60,18*
€ 75,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,39*
€ 77,03*
Frei Haus
ab € 62,45*
€ 78,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
EAP650-WALL
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.