Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD13908 Herst.-Nr.: KSM32SED8/16MR EAN/GTIN: 0740617325140 |
| |
|
| | |
| SODIMM 2RX8 MICRON R Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr4 laptopspeicher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,53* | € 64,43* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 64,75* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,38* | € 66,89* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,41* | € 67,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,53* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|