Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-386038 Herst.-Nr.: KSM32SED8/16MR EAN/GTIN: 0740617325140 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | weight: | 0.022 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.095 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr4 laptopspeicher, Speichermodule |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,53* | € 64,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 64,75* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 51,38* | € 66,89* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,41* | € 67,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,53* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|