Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27IN HT ADJUST IPS MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD36567
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L270IPS-HAS-E
EAN/GTIN:
     0662919114911
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1080P VGA HDMI DP SPEAKER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 118,33*
€ 3,50*
ab € 98,16*
€ 130,55*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 108,39*
€ 139,95*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,02*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.