Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BL2485TC 60.45CM 23.8IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
BenQ BL2485TC LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD62929
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.LKMLB.QBE
EAN/GTIN:
     4718755086847
1920X1081 16:9 FULL HD 250 CD/M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 165,19*
€ 201,39*
€ 3,50*
ab € 177,20*
€ 214,57*
€ 6,90*
ab € 181,93*
€ 216,52*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.