Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4-2666MHZ ECC CL19 DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM26ED8/32HC Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26ED8/32HC Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CD63136
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ED8/32HC
EAN/GTIN:
     0740617324877
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
2RX8 HYNIX C
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 73,72*
€ 93,62*
€ 8,50*
ab € 77,36*
€ 98,34*
Lager 128
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 101,48*
3 Tage
86
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 103,28*
€ 6,78*
ab € 82,96*
€ 106,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.