Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CD63147 Herst.-Nr.: KSM32SES8/16HC EAN/GTIN: 0740617325799 |
| |
|
| | |
| SODIMM 1RX8 HYNIX C Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR4 | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,92* | € 44,98* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,15* | € 48,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,58* | € 48,76* | | | | | 35 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,15* | € 49,35* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,19* | € 49,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|