Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier DDR4 SODIMM 16GB (1x16GB) 3200MT/s 1Rx8 Hynix C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM32SES8/16HC Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KSM32SES8/16HC Speichermodul 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1129265
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32SES8/16HC
EAN/GTIN:
     740617325799
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingston SODIMM / 16GB / DDR4 / ECC Unbuffered / CL22
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Server Premier
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 46,40*
€ 60,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 48,65*
€ 62,97*
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 49,66*
€ 63,89*
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 65,02*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,44*
€ 67,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.