Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB JM DDR3 1333MHZ U-DIMM 2RX8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM1333KLU-2G Speichermodul 2 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend JetRam JM1333KLU-2G Speichermodul 2 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CD67556
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1333KLU-2G
EAN/GTIN:
     0760557813866
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
128MX8 CL9 1.5V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 18,78*
€ 25,84*
Lager 128
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 25,85*
€ 4,50*
ab € 18,82*
€ 25,88*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 33,55*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1333KLH-4G
ab € 13,05*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-4G
ab € 20,77*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-2G
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.