Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDR3 2GB JetRam 1333MHz U-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend JetRam JM1333KLU-2G Speichermodul 2 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend JetRam JM1333KLU-2G Speichermodul 2 GB 2 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     643-590249
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM1333KLU-2G
EAN/GTIN:
     0760557813866
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR3 2GB JetRam 1333MHz U-DIMM
2Rx8 128Mx8 CL9 1.5V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 2gb, ddr ram
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 17,25*
€ 18,27*
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 18,38*
€ 6,78*
ab € 17,40*
€ 18,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 24,20*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
JM1333KLH-4G
ab € 10,93*
Zubehör
Transcend
JM1333KLN-2G
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.