Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB4 CABLE USB-C / USB-C 40 GBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin INZ001bt0.8MBK USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Belkin INZ001bt0.8MBK USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Belkin INZ001bt0.8MBK USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Belkin INZ001bt0.8MBK USB Kabel USB4 Gen 3x2 0,8 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD85008
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INZ001BT0.8MBK
EAN/GTIN:
     0745883824816
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
/ S 100W 0.8M BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Kabellänge:
0.8 m
USB-Version:
USB4 Gen 3x2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 22,47*
€ 31,05*
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,06*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 31,29*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 30,13*
€ 41,11*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.