Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CONNECT USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 80 cm USB-Stromversorgung 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin CONNECT USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 80 cm USB-Stromversorgung 100 W
Belkin CONNECT USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 80 cm USB-Stromversorgung 100 W
Artikel-Nr.:
     7405B-999429300
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     INZ001BT0.8MBK
EAN/GTIN:
     0745883824816
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Belkin CONNECT USB-Kabel USB-C M bis M USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 80 cm USB-Stromversorgung 100 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Belkin CONNECT - USB Typ-C-Kabel - 24 pin USB-C zu 24 pin USB-C - 80 cm Typ: USB Typ-C-Kabel Besonderheiten: USB-Stromversorgung (100 W), 40 Gbps Datenrate Länge: 80 cm Anschluss: 24 pin USB-C - männlich Stecker (zweites Ende): 24 pin USB-C - männlich Produktzertifizierungen: USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3

Belkin CONNECT USB–Kabel USB–C M bis M USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3 80 cm USB–Stromversorgung 100 W

Produktbeschreibung:

Profitieren Sie mit bis zu 40 Gbit/s von hohen
Datenübertragungsraten und von genug Bandbreite
für hohe Videoauflösungen sowie von Power Delivery
– all dies gleichzeitig und über ein einziges Kabel.
Da es abwärtskompatibel ist, unterstützt es auch
vorherige USB–C–Standards wie USB 3.2,
USB 2.0 und Thunderbolt 3. Das Kabel wurde zudem
getestet und als brandbeständig zertifiziert,
sodass Sie sich auf eine sichere Verbindung verlassen können.

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB Typ–C–Kabel
Besonderheiten
USB–Stromversorgung (100 W), 40 Gbps Datenrate
Länge
80 cm
Konnektivität
Anschluss
24–poliger USB–C – männlich
Stecker (zweites Ende)
24–poliger USB–C – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 2.0 / USB 3.2 / USB4 / Thunderbolt 3, USB–IF

Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf c stecker, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 22,47*
€ 31,05*
Frei Haus
ab € 22,59*
€ 31,06*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 22,68*
€ 31,29*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 30,13*
€ 41,11*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.