Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P9200XA BLACK CEL5205U 90W EXT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Shuttle XPC All-In-One complete PC P9200XA Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 Pixel Touchscreen All-in-One-PC 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD96728
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P9200XA
EAN/GTIN:
     4046047103713
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
8192MB 128GBSSD NOOS
Weitere Informationen:
System:
CEL
Sprache:
GR
Format:
SYST
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 663,46*
€ 734,74*
€ 1,93*
ab € 695,49*
€ 762,42*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,25*
€ 764,09*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,74*
€ 874,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,63*
€ 868,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,69*
€ 867,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,26*
€ 846,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,46*
€ 789,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.