Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK IN CASE F/ SAMSUNG TAB A8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Targus THZ919GL Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CD98095
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ919GL
EAN/GTIN:
     5051794034622
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
10.5IN
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Samsung
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 13,89*
€ 18,63*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 13,88*
€ 18,65*
€ 4,50*
ab € 13,85*
€ 18,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 32,01*
€ 42,17*
Lager 128
Frei Haus
ab € 33,62*
€ 44,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.