Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS-264-8G 2 BAY 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
QNAP HS-264 NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     128-CD98628
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-264-8G
EAN/GTIN:
     4711103081037
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
2 X 2.5GBE 2.5G/1G/100M/10M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Speicherkapazität:
8 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 585,57*
€ 613,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 647,53*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 626,80*
€ 659,02*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 632,39*
€ 663,77*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 635,17*
€ 664,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,65*
€ 790,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,97*
€ 787,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,04*
€ 784,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,32*
€ 775,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,17*
€ 755,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.