Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP NAS HS-264-8G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP NAS HS-264-8G
QNAP NAS HS-264-8G
Artikel-Nr.:
     832-405995
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     HS-264-8G
EAN/GTIN:
     4711103081037
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Das HS-264 wurde als Multimedia-Center für digitale Haushalte konzipiert und bietet verschiedene Apps und Dienstprogramme (wie QuMagie, Video Station, Music Station und Plex Media Server) zum Speichern und Genießen all Ihrer Fotos, Videos und Musik. Hohe Leistung und Streaming-Qualität werden durch einen Intel® Celeron® N5105 Quad-Core-Prozessor und zwei 2,5GbE-Ports gewährleistet, während der duale HDMI 2.0-Ausgang (4K @60Hz) es Ihnen ermöglichen, das HS-264 als Heimkino-PC für ein erstaunliches Unterhaltungserlebnis zu nutzen.

Ihr ideales Home Entertainment Center
Mit seinem modernen Set-Top-Design passt das HS-264 perfekt neben Ihren Fernseher, Receiver, Spielkonsolen und andere Elemente eines modernen digitalen Lebensstils. Ausgestattet mit zwei USB 3.2 Gen2 Typ-A Anschlüssen und zwei HDMI 2.0 (4K @60Hz) Ausgängen, bietet das HS-264 alle notwendigen Anschlüsse, um ein beeindruckendes Multimediaerlebnis zu konsolidieren und zu genießen.

Echtes 4K, größter Multimedia-Genuss denn je
Das fortschrittliche Intel® UHD Graphics 600 unterstützt das HS-264 Dual-Channel 4K H.264 Hardwaredekodierung und Echtzeit-Transkodierung zur Konvertierung von Videos in universelle Formate, die reibungslos auf mehreren Geräten* wiedergegeben werden können. Die QNAP RM-IR004 Fernbedienung kann mit QButton konfiguriert werden, um die Aktionen der einzelnen Tasten individuell anzupassen und so ein komfortableres NAS-Erlebnis zu ermöglichen.

Reibungslose Dateiübertragung mit verbesserter 2,5GbE-Konnektivität
Ausgestattet mit einem Intel® Celeron® N5105 Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, 8 GB DDR4 RAM und SATA-Festplatten mit 6 Gb/s bietet das HS-264 eine hohe Lese-/Schreibleistung. Zwei 2,5GbE-Ports, die in einer Port Trunking-Konfiguration bis zu 5 Gbps unterstützen, sorgen für eine reibungslose Datenübertragung. Das HS-264 verfügt über zwei 3,5/ 2,5-Zoll SATA-Laufwerkseinschübe für zuverlässige Lese- und Schreibleistung.

Anschluss an ein TV-Gerät mit HDMI
Mit dem HDMI-Ausgang ermöglicht Ihnen das HS-264 den direkten Genuss von Multimediainhalten, die Nutzung von Webbrowsern, die Verwaltung Ihres NAS oder die Betrachtung von aufgezeichnetem Überwachungsmaterial oder Live-Feeds auf Ihrem NAS.

Zentrale Speicherung und Schutz Ihrer riesigen Multimediasammlung
Ihr HS-264 ist Ihre eigene private Cloud für Ihre Filme, Videos, Fotos und Dateien, die Sie überall und jederzeit sicher abrufen können.

Schnellere Bilderkennung mit integrierter Intel® OpenVINO™ KI-Engine.
Mit integrierten Intel® OpenVINO™ KI-Rechenressourcen beschleunigt das HS-264 die KI-Bilderkennungsleistung, ohne andere Anwendungen oder Dienste zu beeinträchtigen. QNAP AI Core arbeitet hauptsächlich mit der Anwendung QuMagie.

Streamen Sie all Ihre Medien auf jedes Gerät im Haus
Das HS-264 ist ein komplettes Multimedia Center, das schnelles und einfaches Streaming von Fotos, Musik und Videos auf Fernseher, Computer und mobile Geräte ermöglicht.

Zugriff auf Ihr NAS von überall aus
Der myQNAPcloud-Dienst ermöglicht einen schnellen und einfachen Fernzugriff auf Ihr HS-264, so dass Sie immer verbunden sind, ohne komplexe Netzwerkeinstellungen konfigurieren zu müssen. Mit myQNAPcloud Link erhalten Sie einen eindeutigen Domainnamen für Ihr HS-264, und es wird automatisch eine Verbindung mit der besten Methode basierend auf Ihrer Netzwerkumgebung hergestellt.

Schützen Sie Ihre Daten mit Snapshots vor Bedrohungen durch Ransomware
Snapshots sind eine fortschrittliche Sicherungsmethode und sind normalerweise High-End Business-NAS vorbehalten. QNAP bietet Snapshots als Standard für alle NAS – einschließlich des HS-264. Snapshots zeichnen den aktuellen Zustand des Systems auf und ermöglichen es, diesen Zustand jederzeit wiederherzustellen - eine große Hilfe bei der Entschärfung der Bedrohung durch Ransomware. Lesen Sie den Leitfaden zum Schutz der eigenen Daten vor Ransomware.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache und günstige Lösungen zur Erweiterung Ihrer NAS-Speicherkapazität.

Schützen Sie Ihre Daten mit höherer Sicherheit
Das HS-264 bietet erweiterte Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen, ist aber einfach einzurichten und zu verwenden. Neben IP-Sperre und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
2.785 kg
height:
0.310 m
width:
0.160 m
depth:
0.390 m
Weitere Suchbegriffe: qnap storage server, storage server, nas 3,5", NAS-Gehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 585,57*
€ 613,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 618,85*
€ 647,53*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 626,80*
€ 659,02*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 632,39*
€ 663,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 635,17*
€ 664,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,02*
€ 784,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,30*
€ 781,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,47*
€ 777,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,83*
€ 768,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,80*
€ 745,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.