Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE02563 Herst.-Nr.: HU715QW EAN/GTIN: 8806091567703 |
| |
|
| | |
| 4K 3840X2160 2500ANSI Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PROJ | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | DVI Anschluss: | Nein | Geräuschpegel: | 28 dB | Gewicht: | 11100 g | Kontrastverhältnis: | 2000000:1 | Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | native Auflösung des Projektors: | 2160p (3840x2160) | Natives Seitenverhältnis: | 16:9 | Produkttyp: | Short-Throw-Projektor | Projektionstechnologie: | DLP | Projektorhelligkeit: | 2500 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Laser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.533,18* | € 1.617,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.601,91* | € 1.690,69* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.756,34* | € 1.840,11* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.073,72* | € 2.165,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|