Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG DLP 2.500 Ansilumen 4K HD 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG DLP 2.500 Ansilumen 4K HD 16:9
LG DLP 2.500 Ansilumen 4K HD 16:9
Artikel-Nr.:
     7405B-999477380
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     HU715QW.AEU
EAN/GTIN:
     8806091567703
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

LG DLP 2.500 Ansilumen 4K HD 16:9

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LG CineBeam HU715QW - DLP-Projektor - Miracast Wi-Fi Display / AirPlay 2 - weiß Gerätetyp: DLP-Projektor - 4K Farbe: Weiß Integrierte Peripheriegeräte: Lautsprecher, USB Hub Helligkeit: 2500 ANSI-Lumen Kontrastverhältnis: 2000000:1 Auflösung: 3840 x 2160 Natives Seitenverhältnis: 16:9 Farbunterstützung: 1,074 Milliarden Farben (10-Bit) Lampentyp: Laser Lampenlebensdauer: Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus
    Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus Videoeingang: Miracast Wi-Fi Display / AirPlay 2 Video-Modi: 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 3840p Lautsprecher: Lautsprecher - integriert Plattform: Apple HomeKit Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) Leistungsaufnahme im Betrieb: 350 Watt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 53,3 cm x 31,5 cm x 15,3 cm Gewicht: 11,1 kg

LG DLP 2.500 Ansilumen 4K HD 16:9

Produktbeschreibung:

DLP Laser–Beamer | 4K UHD Aufllösung 3.840 x 2.160 /
Helligkeit 2.500 ANSI Lumen | Kontrast 2.000.000:1 /
Bildwiederholfrequenz max. 60 Hz | 1.6x Zoom /
Projektionsgröße 80 Zoll – 120 Zoll | Stereo–Lautsprecher /
Geräuschpegel 28 dB | HDMI, LAN, Airplay

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP–Projektor – 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher, USB Hub
Netzwerk
Bluetooth, Ethernet
Internet Streaming Services
Netflix, YouTube, Apple TV, Amazon Prime Video, Disney+
Farbe
Weiß
Projektor
Helligkeit
2500 ANSI–Lumen
Kontrastverhältnis
7405–2000000:1
Sichtbare Bildfläche
203,2 cm – 304,8 cm
Projektionsdistanz–Verhältnis
0.22:1
Auflösung
Ultra HD 4K – 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis
16:9
Anzeigeformat
8.300.000 Pixel (3840 x 2160)
Farbunterstützung
1,074 Milliarden Farben (10–Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
60 Hz
Lampentyp
Laser
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) – Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) – Eco–Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone–Korrektur
OSD–Sprachen
Dänisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, UK English
Besonderheiten
Noise Reduction, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Ultra Short Throw Technology, Automatic Brightness Adjustment, Eco Mode, Sleep–Timer, HDR10–kompatibel, Hybrid Log–Gamma (HLG), TruMotion, 95 % DCI–P3 Überdeckung, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Adaptive Contrast, Black Level Control, HDR Gaming Interest Group (HGiG), Brightness Optimization ?, 4–/9–/15–Punkt–Warping, Dynamic Tone Mapping
Objektiv
Zoomfaktor
1.6x
Keystone–Korrektur–Typ
Digital
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Video–Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 3840p
LAN– und Wireless Image–Übertragungsprotokolle
Miracast, AirPlay 2
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Lautsprecher
2 x Misch–Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI – 19–poliger HDMI Typ A ¦ 1 x SPDIF ¦ 2 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk – RJ–45
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Plattform
Apple HomeKit
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magic Remote, Batterien
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
350 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
WebOS 6.0
Maße und Gewicht
Breite
53,3 cm
Tiefe
31,5 cm
Höhe
15,3 cm
Gewicht
11,1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80%
Geräuschentwicklung
28 dB
Schallemission (Sparmodus)
26 dB

Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, LED-Projektor, lg projektoren, led-projektor, Beamer & Zubehör, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.533,18*
€ 1.617,69*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.601,91*
€ 1.690,69*
Frei Haus
ab € 1.756,34*
€ 1.840,11*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 2.073,72*
€ 2.165,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,69*
€ 2.011,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,53*
€ 1.993,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,05*
€ 1.938,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.613,55*
€ 1.920,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,91*
€ 1.906,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.