Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE06082 Herst.-Nr.: MFCJ6957DWRE1 EAN/GTIN: 4977766818063 |
| |
|
| | |
| WLAN LAN USB DUPLEX INCL ON-SITE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | MFP | Doppelseitiger Druck: | Ja | Drucken: | Farbdruck | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Ethernet/LAN: | Ja | Faxen: | Farbfaxen | Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter | Gesamte Papierkapazität: | 500 Blätter | Kopieren: | Farbkopieren | Marktpositionierung: | Business | Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI | Maximale monatliche Auslastung: | 3500 Seiten pro Monat | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 | Produktfarbe: | Grau | Scannen: | Farbscan | Speicherkapazität: | 512 MB | WLAN: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, a3 multifunktionsgerät farbe tinte, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 484,91* | € 522,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 495,02* | € 532,13* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 510,51* | € 544,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 517,45* | € 553,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 526,78* | € 561,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|