Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.92TB SAS RI SFF BC MV S STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P49031-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS TLC
HPE P49031-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     128-CE30250
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P49031-B21
EAN/GTIN:
     0190017558820
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
Hardwareverschlüsselung:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
NVMe:
Nein
Schnittstelle:
SAS
Speichertyp:
TLC
SSD Speicherkapazität:
1920 GB
SSD-Formfaktor:
2.5"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 502,34*
€ 561,97*
€ 1,93*
ab € 706,64*
€ 781,02*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.799,71*
€ 3.799,71*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.799,71*
€ 4.521,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.