Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX730DE MFP COLORLASER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark CX730de Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     128-CE68385
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     47C9520
EAN/GTIN:
     0734646717328
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
40PPM / TOUCHSCREEN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
300 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Arbeitsgruppe
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
120000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,White
Scannen:
Mono-Scannen
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,50*
€ 1.386,02*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.355,13*
€ 1.405,11*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.405,33*
€ 1.455,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.509,50*
€ 1.565,18*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,11*
€ 1.672,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,68*
€ 1.669,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,45*
€ 1.648,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.371,75*
€ 1.632,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,13*
€ 1.612,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379830
ab € 413,69*
Zubehör
Lexmark
2379789
ab € 205,91*
Zubehör
Lexmark
2379810
ab € 72,61*
Zubehör
Lexmark
2379820
ab € 110,63*
Zubehör
Lexmark
2379831
ab € 691,48*
Zubehör
Lexmark
2379790
ab € 343,48*
Zubehör
Lexmark
2379801
ab € 517,58*
Zubehör
Lexmark
2379811
ab € 168,70*
Zubehör
Lexmark
2379821
ab € 266,49*
Zubehör
Lexmark
2379832
ab € 1.029,56*
Zubehör
Lexmark
2379791
ab € 518,86*
Zubehör
Lexmark
2379802
ab € 773,85*
Zubehör
Lexmark
2379812
ab € 259,98*
Zubehör
Lexmark
2379822
ab € 464,36*
Zubehör
Lexmark
2379833
ab € 1.580,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.