Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CE72849 Herst.-Nr.: WDBAWY0020BBK-WESN EAN/GTIN: 0619659189242 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | EXT | Produktfarbe: | Schwarz | SSD Speicherkapazität: | 2000 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, western digital externe festplatte 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 235,75* | € 268,72* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 237,69* | € 269,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 238,58* | € 272,03* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,00* | ab € 242,30* | € 275,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 257,25* | € 292,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|