Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk WD_BLACK P40 Game Drive SSD 2 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Ultrastar P40 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Western Digital Ultrastar P40 2 TB USB Typ-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1117713
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     WDBAWY0020BBK-WESN
EAN/GTIN:
     619659189242
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
SanDisk USB Type-C / read 2000MB/s / write 2000MB/s / works with Console or PC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Gaming
Capacity:
2000 GB
Maximum Sequential Read Rate:
2000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2000 MB/S
Color:
black
Type:
USB Type C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 273,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,36*
€ 274,93*
Lager 1546
38
€ 2,00*
ab € 243,70*
€ 276,33*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,47*
€ 279,42*
€ 3,50*
ab € 256,66*
€ 292,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,33*
€ 328,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.